EATON - ProfiSNAP Frontplatte, für Gehäusebreite 400 mm, H=800 mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502167
Breite - 325 mm
Höhe - 805 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653074090
Sonepar Artikelnummer
121224787
Hersteller Artikelnummer
EP-502167
Hersteller Typ
PSN-FP-400/800-BL
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502167
Breite:
325 mm
Höhe:
805 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.000 kg


