EATON - ProfiSNAP Frontplatte, für Gehäusebreite 600 mm, H=100 mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502169
Breite - 525 mm
Höhe - 105 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9010653074113
Sonepar Artikelnummer
121224789
Hersteller Artikelnummer
EP-502169
Hersteller Typ
PSN-FP-600/100-BL
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502169
Breite:
525 mm
Höhe:
105 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.640 kg


