EATON - ProfiSNAP Frontplatte, für Gehäusebreite 600 mm, H=175 mm, mit 45 mm Ausschnitt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502222
Breite - 525 mm
Höhe - 180 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653073734
Sonepar Artikelnummer
121224842
Hersteller Artikelnummer
EP-502222
Hersteller Typ
PSN-FP-600/175-45-MSW
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502222
Breite:
525 mm
Höhe:
180 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.700 kg


