EATON - ProfiSNAP Frontplatte, für Gehäusebreite 600 mm, H=200 mm, mit 45 mm Ausschnitt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502223
Breite - 525 mm
Höhe - 205 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653073741
Sonepar Artikelnummer
121224843
Hersteller Artikelnummer
EP-502223
Hersteller Typ
PSN-FP-600/200-45
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502223
Breite:
525 mm
Höhe:
205 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.000 kg


