EATON - ProfiSNAP Frontplatte, für Gehäusebreite 600 mm, H=250 mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502174
Breite - 525 mm
Höhe - 255 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9010653074168
Sonepar Artikelnummer
121224794
Hersteller Artikelnummer
EP-502174
Hersteller Typ
PSN-FP-600/250-BL
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502174
Breite:
525 mm
Höhe:
255 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.800 kg


