Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - ProfiSNAP-Frontplatte, für Gehäusebreite 600 mm, H=500 mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - ProfiSNAP-Frontplatte, für Gehäusebreite 600 mm, H=500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP-502504

  • Breite - 525 mm

  • Höhe - 505 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010653074458

Sonepar Artikelnummer

121225119

Hersteller Artikelnummer

EP-502504

Hersteller Typ

PSN-FP-IZMX16F-600/500-MV-XVTL

Hersteller Artikel Nr.:

EP-502504

Breite:

525 mm

Höhe:

505 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

2.200 kg

ProfiSNAP-Frontplatte, für Gehäusebreite 600 mm, H=500 mm, vorbereitet für IZMX16 (fest) vertikal