EATON - ProfiSNAP Frontplatte, für Gehäusebreite 600 mm, H=800 mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502179
Breite - 525 mm
Höhe - 805 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653074212
Sonepar Artikelnummer
121224799
Hersteller Artikelnummer
EP-502179
Hersteller Typ
PSN-FP-600/800-BL
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502179
Breite:
525 mm
Höhe:
805 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.000 kg


