EATON - ProfiSNAP Frontplatte, für Gehäusebreite 600mm, H=200mm, mit 45mm Ausschnitt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502468
Breite - 525 mm
Höhe - 205 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653073598
Sonepar Artikelnummer
121225087
Hersteller Artikelnummer
EP-502468
Hersteller Typ
PSN-FP-VN-600/200-45
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502468
Breite:
525 mm
Höhe:
205 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.500 kg


