EATON - ProfiSNAP Frontplatte, für Gehäusebreite 600mm, H=225mm, mit 45mm Ausschnitt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502449
Breite - 525 mm
Höhe - 230 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653073406
Sonepar Artikelnummer
121225068
Hersteller Artikelnummer
EP-502449
Hersteller Typ
PSN-FP-KN-600/225-45-MSW
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502449
Breite:
525 mm
Höhe:
230 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.600 kg


