EATON - ProfiSNAP Frontplatte, für Gehäusebreite 600mm, H=300mm, mit D02 Ausschnitt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502473
Breite - 525 mm
Höhe - 305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653073642
Sonepar Artikelnummer
121225092
Hersteller Artikelnummer
EP-502473
Hersteller Typ
PSN-FP-WN-600/300-D02
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502473
Breite:
525 mm
Höhe:
305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.100 kg


