EATON - ProfiSNAP Frontplatte, für Gehäusebreite 800 mm, H=125 mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502182
Breite - 725 mm
Höhe - 130 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653074243
Sonepar Artikelnummer
121224802
Hersteller Artikelnummer
EP-502182
Hersteller Typ
PSN-FP-800/125-BL-MSW
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502182
Breite:
725 mm
Höhe:
130 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.000 kg


