EATON - ProfiSNAP Frontplatte, für Gehäusebreite 800 mm, H=150 mm, mit 45 mm Ausschnitt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502225
Breite - 725 mm
Höhe - 155 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9010653073765
Sonepar Artikelnummer
121224845
Hersteller Artikelnummer
EP-502225
Hersteller Typ
PSN-FP-800/150-45
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502225
Breite:
725 mm
Höhe:
155 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.000 kg


