EATON - ProfiSNAP Frontplatte, für Gehäusebreite 800 mm, H=175 mm, mit 45 mm Ausschnitt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502226
Breite - 725 mm
Höhe - 180 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9010653073772
Sonepar Artikelnummer
121224846
Hersteller Artikelnummer
EP-502226
Hersteller Typ
PSN-FP-800/175-45-MSW
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502226
Breite:
725 mm
Höhe:
180 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.170 kg


