EATON - ProfiSNAP Frontplatte, für Gehäusebreite 800 mm, H=200 mm, mit 45 mm Ausschnitt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502227
Breite - 725 mm
Höhe - 205 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653073789
Sonepar Artikelnummer
121224847
Hersteller Artikelnummer
EP-502227
Hersteller Typ
PSN-FP-800/200-45
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502227
Breite:
725 mm
Höhe:
205 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.450 kg


