EATON - ProfiSNAP Frontplatte, für Gehäusebreite 800 mm, H=250 mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502186
Breite - 725 mm
Höhe - 255 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9010653074281
Sonepar Artikelnummer
121224806
Hersteller Artikelnummer
EP-502186
Hersteller Typ
PSN-FP-800/250-BL
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502186
Breite:
725 mm
Höhe:
255 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.300 kg


