EATON - ProfiSNAP Frontplatte, für Gehäusebreite 800 mm, H=400 mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502189
Breite - 725 mm
Höhe - 405 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9010653072614
Sonepar Artikelnummer
121224809
Hersteller Artikelnummer
EP-502189
Hersteller Typ
PSN-FP-800/400-BL
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502189
Breite:
725 mm
Höhe:
405 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.000 kg


