EATON - ProfiSNAP Frontplatte, für Gehäusebreite 800 mm, H=500 mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502190
Breite - 725 mm
Höhe - 505 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9010653072621
Sonepar Artikelnummer
121224810
Hersteller Artikelnummer
EP-502190
Hersteller Typ
PSN-FP-800/500-BL
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502190
Breite:
725 mm
Höhe:
505 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.000 kg


