EATON - ProfiSNAP Frontplatte, für Gehäusebreite 800mm, H=225mm, mit 45mm Ausschnitt, 13MU5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502452
Breite - 725 mm
Höhe - 230 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653073437
Sonepar Artikelnummer
121225071
Hersteller Artikelnummer
EP-502452
Hersteller Typ
PSN-FP-KN-800/225-45/13MU5-MSW
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502452
Breite:
725 mm
Höhe:
230 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.200 kg


