EATON - ProfiSNAP Frontplatte, für Gehäusebreite 800mm, H=525mm, mit 45mm Ausschnitt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502464
Breite - 725 mm
Höhe - 530 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653073550
Sonepar Artikelnummer
121225083
Hersteller Artikelnummer
EP-502464
Hersteller Typ
PSN-FP-KN-800/525-45-MSW
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502464
Breite:
725 mm
Höhe:
530 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.100 kg


