EATON - ProfiSNAP Frontplatte, für Schrankbreite 1000mm, H=150mm, mit 45mm Ausschnitt (s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502478
Breite - 925 mm
Höhe - 155 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653073185
Sonepar Artikelnummer
121269278
Hersteller Artikelnummer
EP-502478
Hersteller Typ
PSN-FP-1000/150-45/S42MU
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502478
Breite:
925 mm
Höhe:
155 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.700 kg


