EATON - ProfiSNAP-Frontplatte, für Schrankbreite 600 mm, H=500 mm, vorbereitet für IZMX16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502501
Breite - 525 mm
Höhe - 505 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653074427
Sonepar Artikelnummer
121225116
Hersteller Artikelnummer
EP-502501
Hersteller Typ
PSN-FP-IZMX16W-600/500-MV-XVTL
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502501
Breite:
525 mm
Höhe:
505 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.100 kg


