Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - ProfiSNAP-Frontplatte, für Schrankbreite 800 mm, H=500 mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - ProfiSNAP-Frontplatte, für Schrankbreite 800 mm, H=500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP-502502

  • Breite - 725 mm

  • Höhe - 505 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010653074434

Sonepar Artikelnummer

121225117

Hersteller Artikelnummer

EP-502502

Hersteller Typ

PSN-FP-IZMX16WX-2/1-800/500-MV-XVTL

Hersteller Artikel Nr.:

EP-502502

Breite:

725 mm

Höhe:

505 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

2.500 kg

ProfiSNAP-Frontplatte, für Schrankbreite 800 mm, H=500 mm, vorbereitet für mehrere IZMX16 (ausziehbar) vertikal