EATON - ProfiSNAP Frontplatte, für Schrankbreite 800mm, H=150mm, mit 45mm Ausschnitt (as

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502477
Breite - 725 mm
Höhe - 155 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653073178
Sonepar Artikelnummer
121269277
Hersteller Artikelnummer
EP-502477
Hersteller Typ
PSN-FP-800/150-45/A22-9MU
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502477
Breite:
725 mm
Höhe:
155 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.300 kg


