EATON - ProfiSNAP Frontplatte mit Kunststoffeinsatz, für Gehäusebreite 1200 mm, H=200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502252
Breite - 1125 mm
Höhe - 205 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653074557
Sonepar Artikelnummer
121224872
Hersteller Artikelnummer
EP-502252
Hersteller Typ
PSN-FPP-1200/200-BL
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502252
Breite:
1125 mm
Höhe:
205 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.300 kg


