EATON - ProfiSNAP Frontplatte mit Kunststoffeinsatz, für Gehäusebreite 1200 mm, H=300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502253
Breite - 1125 mm
Höhe - 305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653074564
Sonepar Artikelnummer
121224873
Hersteller Artikelnummer
EP-502253
Hersteller Typ
PSN-FPP-1200/300-BL
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502253
Breite:
1125 mm
Höhe:
305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.500 kg


