EATON - ProfiSNAP Frontplatte mit Kunststoffeinsatz, für Gehäusebreite 600 mm, H=500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502245
Breite - 525 mm
Höhe - 505 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653073918
Sonepar Artikelnummer
121224865
Hersteller Artikelnummer
EP-502245
Hersteller Typ
PSN-FPP-600/500-BL
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502245
Breite:
525 mm
Höhe:
505 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.900 kg


