EATON - ProfiSNAP Frontplatte mit Kunststoffeinsatz, für Gehäusebreite 800 mm, H=300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502247
Breite - 725 mm
Höhe - 305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653073932
Sonepar Artikelnummer
121224867
Hersteller Artikelnummer
EP-502247
Hersteller Typ
PSN-FPP-800/300-BL
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502247
Breite:
725 mm
Höhe:
305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.700 kg


