EATON - ProfiSNAP Frontplatte NZM1 symmetrisch, horizontal H x B = 200 x 800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502358
Breite - 725 mm
Höhe - 205 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653073123
Sonepar Artikelnummer
121224977
Hersteller Artikelnummer
EP-502358
Hersteller Typ
PSN-FP/S-NZM1-800/200-MH
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502358
Breite:
725 mm
Höhe:
205 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.600 kg


