EATON - ProfiSNAP Frontplatte NZM2 symmetrisch, vertikal H x B = 300 x 600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502346
Breite - 525 mm
Höhe - 305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653073000
Sonepar Artikelnummer
121224965
Hersteller Artikelnummer
EP-502346
Hersteller Typ
PSN-FP/S-NZM2X-2/2-600/300-MV
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502346
Breite:
525 mm
Höhe:
305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.000 kg


