EATON - ProfiSNAP Frontplatte NZM2 symmetrisch, vertikal H x B = 300 x 800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502349
Breite - 725 mm
Höhe - 305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653073031
Sonepar Artikelnummer
121224968
Hersteller Artikelnummer
EP-502349
Hersteller Typ
PSN-FP/S-NZM2X-3/3-800/300-MV
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502349
Breite:
725 mm
Höhe:
305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.700 kg


