EATON - ProfiSNAP Frontplatte NZM2 + XFI symmetrisch, horizontal H x B = 200 x 600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502360
Breite - 525 mm
Höhe - 205 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653073147
Sonepar Artikelnummer
121224979
Hersteller Artikelnummer
EP-502360
Hersteller Typ
PSN-FP/S-NZM2-600/200-MH-XFI
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502360
Breite:
525 mm
Höhe:
205 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.000 kg


