EATON - ProfiSNAP Frontplatte NZM2 + XFI symmetrisch, vertikal H x B = 400 x 800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502348
Breite - 725 mm
Höhe - 405 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653073024
Sonepar Artikelnummer
121224967
Hersteller Artikelnummer
EP-502348
Hersteller Typ
PSN-FP/S-NZM2-800/400-MV-XFI
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502348
Breite:
725 mm
Höhe:
405 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.800 kg


