EATON - ProfiSNAP Frontplatte NZM3 symmetrisch, vertikal H x B = 400 x 800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502351
Breite - 725 mm
Höhe - 405 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653073055
Sonepar Artikelnummer
121224970
Hersteller Artikelnummer
EP-502351
Hersteller Typ
PSN-FP/S-NZM3-800/400-MV
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502351
Breite:
725 mm
Höhe:
405 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.900 kg


