EATON - ProfiSNAP Frontplatte NZM4 symmetrisch für XVTL, vertikal H x B = 600 x 600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502353
Breite - 525 mm
Höhe - 605 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653073079
Sonepar Artikelnummer
121224972
Hersteller Artikelnummer
EP-502353
Hersteller Typ
PSN-FP/S-NZM4-600/600-MV-XVTL
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502353
Breite:
525 mm
Höhe:
605 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.000 kg


