EATON - ProfiSNAP Frontplatte NZM4 symmetrisch für XVTL, vertikal H x B = 600 x 800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502355
Breite - 725 mm
Höhe - 605 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653073093
Sonepar Artikelnummer
121224974
Hersteller Artikelnummer
EP-502355
Hersteller Typ
PSN-FP/S-NZM4-800/600-MV-XVTL
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502355
Breite:
725 mm
Höhe:
605 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.200 kg


