EATON - ProfiSNAP Frontplattenauflage,flexibler Aufbau bzw. geteilte Verteiler, H2=280mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502149
Ausführung - systemisch
Werkstoff - Stahl
Länge - 40 mm
Montageart - Schnappbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653076353
Sonepar Artikelnummer
121224769
Hersteller Artikelnummer
EP-502149
Hersteller Typ
PSN-FPS/280
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502149
Ausführung:
systemisch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
40 mm
Montageart:
Schnappbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Stufenlose Befestigung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.400 kg


