EATON - ProfiSNAP Frontplattenauflage,flexibler Aufbau bzw. geteilte Verteiler, H2=480mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502150
Ausführung - systemisch
Werkstoff - Stahl
Länge - 40 mm
Montageart - Schnappbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653076360
Sonepar Artikelnummer
121224770
Hersteller Artikelnummer
EP-502150
Hersteller Typ
PSN-FPS/480
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502150
Ausführung:
systemisch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
40 mm
Montageart:
Schnappbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Stufenlose Befestigung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.680 kg


