Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - ProfiSNAP Frontplattenauflage, H4=350mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - ProfiSNAP Frontplattenauflage, H4=350mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP-502142

  • Ausführung - systemisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 40 mm

  • Montageart - Schnappbefestigung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010653076285

Sonepar Artikelnummer

121224762

Hersteller Artikelnummer

EP-502142

Hersteller Typ

PSN-FPS/4

Hersteller Artikel Nr.:

EP-502142

Ausführung:

systemisch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

40 mm

Montageart:

Schnappbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Stufenlose Befestigung:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.800 kg

ProfiSNAP Frontplattenauflage, H4=350mm, 1 Paar bestehend aus linkem und rechtem Teil