EATON - ProfiSNAP Interner Kabelkanal/Trennrahmen H x B = 1450 x 400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502495
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1560 mm
Breite - 394.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653074861
Sonepar Artikelnummer
121225110
Hersteller Artikelnummer
EP-502495
Hersteller Typ
PSN-ICD-400/15-BL
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502495
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1560 mm
Breite:
394.2 mm
Höhe:
1449 mm
Tiefe:
68 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
16.600 kg


