EATON - ProfiSNAP Interner Kabelkanal/Trennrahmen H x B = 1950 x 400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502497
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2060 mm
Breite - 394.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653074885
Sonepar Artikelnummer
121225112
Hersteller Artikelnummer
EP-502497
Hersteller Typ
PSN-ICD-400/20-BL
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502497
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2060 mm
Breite:
394.2 mm
Höhe:
1949 mm
Tiefe:
68 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
24.200 kg


