EATON - ProfiSNAP Lasttrennschalter-Baueinheit Dumeco, 160/400-800-RH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502391
Höhe - 305 mm
Breite - 725 mm
Polzahl - 4
Bemessungsbetriebsstrom - 400 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653075653
Sonepar Artikelnummer
121225010
Hersteller Artikelnummer
EP-502391
Hersteller Typ
PSN-DMV160/400-800/300-MV-RH
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502391
Höhe:
305 mm
Breite:
725 mm
Polzahl:
4
Bemessungsbetriebsstrom:
400 A
Anzahl der Schalter:
1
Tiefe:
50 mm
Mit Abdeckung:
Nein
Kunststoff-Abdeckplatte:
Nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
Nein
Mit Lasttrennschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Mit Leistungsschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Nullspannungsschalter:
Nein
Mit Nullspannungsschalter bestückt:
Nein
Geeignet für Umschalter:
Nein
Mit Umschalter bestückt:
Nein
Mit Verteilerklemmen:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.150 kg


