EATON - ProfiSNAP NH Lasttrennschalter Baueinheit, 63-160 A, 3/4 p, B=400mm, QSA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502395
Polzahl - 4
Anzahl der NH-Sicherungsunterteile - 0
Anzahl der NH-Sicherungslasttrenner - 0
Bemessungsstrom - 160 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653075691
Sonepar Artikelnummer
121225014
Hersteller Artikelnummer
EP-502395
Hersteller Typ
PSN-QSA63/160-400/300-MV-RH
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502395
Polzahl:
4
Anzahl der NH-Sicherungsunterteile:
0
Anzahl der NH-Sicherungslasttrenner:
0
Bemessungsstrom:
160 A
Baugröße:
sonstige
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Montageart:
Montageplatte
Mit Abdeckung:
Nein
Höhe:
305 mm
Breite:
325 mm
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.900 kg


