EATON - ProfiSNAP-Verschluss 9,5x10,5mm, mit Schlitzeinsatz, Betätigungsgriff 15x15mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502485
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 15 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653076001
Sonepar Artikelnummer
121225100
Hersteller Artikelnummer
EP-502485
Hersteller Typ
PSN-SNAP095/105-SP
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502485
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
15 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
26 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.015 kg


