EATON - ProfiSNAP Vorzählersteckpaneel, für Gehäusebreite 1000mm, H=300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502483
Breite - 920 mm
Höhe - 300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653074359
Sonepar Artikelnummer
121225098
Hersteller Artikelnummer
EP-502483
Hersteller Typ
PSN-PIP-BN-1000/300-45
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502483
Breite:
920 mm
Höhe:
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.500 kg


