EATON - ProfiSNAP Vorzählersteckpaneel, für Gehäusebreite 400mm, H=300mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502480
Breite - 320 mm
Höhe - 300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653074304
Sonepar Artikelnummer
121225095
Hersteller Artikelnummer
EP-502480
Hersteller Typ
PSN-PIP-BN-400/300-BL
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502480
Breite:
320 mm
Höhe:
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.500 kg


