EATON - ProfiSNAP Vorzählersteckpaneel, für Gehäusebreite 600mm, H=300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502481
Breite - 520 mm
Höhe - 300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653074311
Sonepar Artikelnummer
121225096
Hersteller Artikelnummer
EP-502481
Hersteller Typ
PSN-PIP-BN-600/300-45
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502481
Breite:
520 mm
Höhe:
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.500 kg


