EATON - ProfiSNAP Vorzählersteckpaneel, für Gehäusebreite 800mm, H=300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502482
Breite - 720 mm
Höhe - 300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653074328
Sonepar Artikelnummer
121225097
Hersteller Artikelnummer
EP-502482
Hersteller Typ
PSN-PIP-BN-800/300-45
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502482
Breite:
720 mm
Höhe:
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.000 kg


