EATON - ProfiSNAP Vorzählertür, für Gehäusebreite 1000mm, H=300mm, mit 45mm Ausschnitt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502440
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 920 mm
Höhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9010653073314
Sonepar Artikelnummer
121225059
Hersteller Artikelnummer
EP-502440
Hersteller Typ
PSN-FD-STN-1000/300-45
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502440
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
920 mm
Höhe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP2X
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
40 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
7.000 kg


