EATON - ProfiSNAP Vorzählertür, für Gehäusebreite 1000mm, H=575mm, mit 45mm Ausschnitt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502441
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 920 mm
Höhe - 575 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9010653073321
Sonepar Artikelnummer
121225060
Hersteller Artikelnummer
EP-502441
Hersteller Typ
PSN-FD-STN-1000/575-45-MSW
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502441
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
920 mm
Höhe:
575 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP2X
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
40 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
11.000 kg


