EATON - ProfiSNAP Vorzählertür, für Gehäusebreite 1200mm, H=400mm, blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-502429
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1120 mm
Höhe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653073208
Sonepar Artikelnummer
121225048
Hersteller Artikelnummer
EP-502429
Hersteller Typ
PSN-FD-NN-1200/400-BL
Hersteller Artikel Nr.:
EP-502429
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1120 mm
Höhe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP2X
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
40 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.000 kg


